missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-acide benzoylpropionique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Benzoylpropionic Acid |
| Point de fusion | 118°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 178.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Yes |