missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Benzalphtalalide 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Benzalphthalide |
| Point de fusion | 102 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 222.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-3340 |
| RTECSNumber | TI3686000 |
| TSCA | Non |