missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Aminopropyltriethoxysilane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Aminopropyltriethoxysilane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 217 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2735 |
| Poids de formule | 221.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2061 |
| RTECSNumber | TX2100000 |
| TSCA | Oui |