missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Aminobenzonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Aminobenzonitrile |
| Point de fusion | 53 °C |
| Couleur | Gris-blanc |
| Point d’ébullition | 290 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 118.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1812 |
| RTECSNumber | DI2454000 |
| TSCA | Non |