missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Amino-9H-pyrido[3,4-b]indole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Amino-9H-pyrido[3,4-b]indole |
| Point de fusion | 291 °C |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 183.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UU9351650 |
| TSCA | Non |