missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Amino-5-phénylpyrazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Amino-5-phenylpyrazole |
| Point de fusion | 126 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 159.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UQ6109000 |
| TSCA | Non |