missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Amino-5-méthylpyrazole 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Amino-5-methylpyrazole |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 97.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Cristaux |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |