missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Amino-5-(4-chlorophényl)pyrazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Amino-5-(4-chlorophenyl)pyrazole |
| Point de fusion | 175 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 193.63 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |