missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3-Amino-3-(4-méthoxyphényl)propionique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 232 °C |
| Nom ou substance chimique | 3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic Acid |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 195.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |