missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Amino-1-Phénylbutane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Amino-1-phenylbutane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 222 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2735 |
| Poids de formule | 149.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UI3920000 |
| TSCA | Non |