missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Acétyl-2-(aminosulfonyl)-5-chlorothiophène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Acetyl-2-(aminosulfonyl)-5-chlorothiophene |
| Point de fusion | 182 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 239.69 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |