missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-acétyl-2,4-diméthylpyrrole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole |
| Point de fusion | 138 °C |
| Point d’ébullition | 173 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 137.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | OB2885000 |
| TSCA | Non |