missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-[(9H-Fluor-9-ylméthoxy)carbonylamino]-1-propanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol |
| Point de fusion | 129 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 297.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |