missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,6-Diphénylcarbazole 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,6-Diphenylcarbazole |
| Point de fusion | 184 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 319.41 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |