missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 86 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 182.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2451 |
| TSCA | Oui |