missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,6-Diméthyl-4-octyne-3,6-diol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol |
| Point de fusion | 54 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 135 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 170.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0269 |
| RTECSNumber | RI2650000 |
| TSCA | Oui |