missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,6-Diméthoxy-9H-carbazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,6-Dimethoxy-9H-carbazole |
| Point de fusion | 120 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 227.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |