missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene |
| Point de fusion | 127 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 298.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |