missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,6-Dibromo-9-(4-tert-butylphényl)-9H-carbazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,6-Dibromo-9-(4-tert-butylphenyl)-9H-carbazole |
| Point de fusion | 218 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 457.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |