missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,6-Dibromo-9-[4-(2-éthylexyloxy)phényl]-9H-carbazole 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,6-Dibromo-9-[4-(2-ethylhexyloxy)phenyl]-9H-carbazole |
| Point de fusion | 59 °C |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 529.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |