missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,6-Di(2-thiényl)-2,5-dihydropyrrol[3,4-c]pyrrole-1,4-dione 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,6-Di(2-thienyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione |
| Couleur | Noir |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 300.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |