missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Diméthylbenzoyle chlorure 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,5-Dimethylbenzoyl Chloride |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Liquide clair à 20 °C |
| Numéro UN | 3265 |
| Point d’ébullition | 127 °C |
| Poids de formule | 168.62 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Niveau | Not Available |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-4261 |
| RTECSNumber | DM6636900 |
| TSCA | Oui |