missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Diméthylbenzaldéhyde 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,5-Dimethylbenzaldehyde |
| Point de fusion | 9 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 108 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 134.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |