missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Diméthylaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,5-Dimethylaniline |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 mL |
| Forme physique | Liquide clair à 20 °C |
| Numéro UN | 1711 |
| Point d’ébullition | 221°C |
| Poids de formule | 121.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0129 |
| RTECSNumber | ZE9625000 |
| TSCA | Yes |