missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Diméthyl-4-nitropyrazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,5-Dimethyl-4-nitropyrazole |
| Point de fusion | 127 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 325 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 141.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UQ6585000 |
| TSCA | Non |