missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Diméthyl-4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoxazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoxazole |
| Point de fusion | 98 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 223.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |