missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Diméthyl-1-hydroxyméthylpyrazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,5-Dimethyl-1-hydroxymethylpyrazole |
| Point de fusion | 110 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 126.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |