missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Diméthoxybenzaldéhyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,5-Dimethoxybenzaldehyde |
| Point de fusion | 47 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 151 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 166.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2665 |
| TSCA | Non |