missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Diméthoxy-4-hydroxycinnamique Acide 99,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic Acid [Matrix for MALDI-TOF/MS] |
| Point de fusion | 202 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 224.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |