missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-collidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-collidine |
| Point de fusion | 132°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 267.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | US7979375 |
| TSCA | Yes |