missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Dichloronitrobenzène 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,5-Dichloronitrobenzene |
| Point de fusion | 62 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 192.00 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0455 |
| TSCA | Oui |