missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3,5-Dichloro-2,6-diméthoxybenzoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic Acid |
| Point de fusion | 104 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 251.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |