missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Dibromodithieno[3,2-b :2',3'-d]thiophène 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,5-Dibromodithieno[3,2-b:2′,3′-d]thiophene |
| Point de fusion | 238 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 354.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |