missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3',5'-Dibenzyloxyacétophène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3′,5′-Dibenzyloxyacetophenone |
| Point de fusion | 62 °C |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 332.40 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |