missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzoyle chlorure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl Chloride |
| Point d’ébullition | 81 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 276.56 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |