missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3',5'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3′,5′-Bis(trifluoromethyl)acetophenone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 85 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 256.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |