missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Bis[3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy]Bromure de benzyle 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,5-Bis[3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy]benzyl Bromide |
| Point de fusion | 129 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 807.78 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |