missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5,5-Triméthylhexanal 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,5,5-Trimethylhexanal |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 167 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1989 |
| Poids de formule | 142.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0494 |
| RTECSNumber | MN7820000 |
| TSCA | Oui |