missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3,4-pyridinedcarboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,4-Pyridinedicarboxylic Acid |
| Point de fusion | 260 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 167.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-7026 |
| TSCA | Non |