missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4'-Anhydride oxydiphtalique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,4′-Oxydiphthalic Anhydride |
| Point de fusion | 180 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 310.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |