missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(4-Fluorophényl)-1-isopropylindole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole |
| Point de fusion | 97 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 253.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |