missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Dimethoxybenzyl Cyanure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,4-Dimethoxybenzyl Cyanide |
| Point de fusion | 65 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 160 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 177.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1795 |
| RTECSNumber | AL9325000 |
| TSCA | Non |