missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcool 3,4-dihydroxybenzyle 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,4-Dihydroxybenzyl Alcohol |
| Point de fusion | 117 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 140.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |