missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3',4'-Dihydroxyacétophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3′,4′-Dihydroxyacetophenone |
| Point de fusion | 119 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 152.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1250&(3)-2941 |
| RTECSNumber | KM5775200 |
| TSCA | Non |