missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone |
| Point de fusion | 236 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 163.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |