missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Difluoroaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,4-Difluoroaniline |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 129.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CX9871900 |
| TSCA | Non |