missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Isocyanate de dichlorophényle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,4-Dichlorophenyl Isocyanate |
| Point de fusion | 40 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 120 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2250 |
| Poids de formule | 188.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2489 |
| RTECSNumber | NQ8760000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |