missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-chlorure de dichlorobenzoyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,4-Dichlorobenzoyl Chloride |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 242 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 209.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0062&(3)-1409 |
| TSCA | Oui |