missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Dichlorobenzophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,4-Dichlorobenzophenone |
| Point de fusion | 103 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 251.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |