missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Dichlorobenzenthiol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,4-Dichlorobenzenethiol |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 81 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 179.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |